FILLRITE FR1614 Pump Rotary Vane 1/5 Hk 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4

FILLRITE FR1614 Pump Roterande skovel 1/5 Hp 12 Vdc

Finns i lager
Artikel: AD9HYR Modell: FR1614Korsreferens: 4RZJ4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsleöverföringspump
Förstärkare AC20
Bearing TypeBoll
BypassventilInre
Kompatibla vätskorDiesel, Frostskydd
Duty Cycle30 min.
GPM10
Slang Dia.3 / 4 "
Slanglängd8ft.
Husets materialGjutjärn
HP1/5
Inloppsstorlek3/4 "MNPT
Max. Viskositet50 XNUMX SSU
uppmättNej
Munstycksmaterialpolypropylen
MunstyckstypManuell
Utloppsstorlek1 "FNPT
Totala höjden3.75 "
Total längd7.125 "
Total bredd5.125 "
Nätsladdslängd6.5ft.
tryck~~POS=TRUNC0 psi till 12 psi
PumpdesignRotary Vane och Positive Deplacement
RPM1725 och 1425
TätningsmaterialBuna-N
TätningstypLäpp
SjälvsugandeJa
Sugrörets längdJa
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3225
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekFörstärkare ACBearing TypeUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddNätsladdslängdPris
FILLRITE FR2411G överföringspump 1/4 hk 24 V / DC 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Förseglad boll1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.13 050 kr
FILLRITE FR4211G Transferpump 1/4 hk 12 V / DC 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Förseglad boll1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.16 052 kr
FILLRITE FR319VB överföringspump 1/4 hk 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Boll1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-31 715 kr
FILLRITE FR610GA Bränsleöverföringspump 1/4 hk 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Kula utan smörjning3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-9 722 kr
FILLRITE SD1202G Bränsleöverföringspump 1/4 hk 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Boll3/4 "FNPT9"9"7.5 "-8 228 kr
FILLRITE FR4210GBFQ Bränsleöverföringspump 1/4 hk 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Permanent smord boll3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.16 802 kr
FILLRITE FR701V Elektrisk bränslepump med mätare | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5Sluten3/4 "FNPT16 "15 "12 "-16 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE FR1614 Pump Roterande skovel 1/5 Hp 12 Vdc
4 540 kr /enhet