REESE 21141 Dragstång klass III 5000 lb 13-1 / 2 tum | AG9HYU 20PM74

REESE 21141 Draw Bar Class III 5000 lb 13-1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AG9HYU Modell: 21141Cross Ref: 20PM74

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

754SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRita bar
Boll Dia.1"
Kapacitet GVW5000 lb.
KlassIII
Längd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)18.03
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tungkapacitet: 500 lb.
    • Släpp: 3 till 7-1 / 2 "
    • Stig: 1-3 / 4 till 6-1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellKlassFinishLängdStorlekTyp (klass)Pris
REESE 211751142 Dragstång 5000 lb kapacitet 9 1/2 tum längd | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetallsköld9.5 "-III447SEK
REESE 211861142 Draw Bar 5000 Lb Kapacitet 10 Inch Längd | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIMetallsköld10 "-III628SEK
REESE 211711142 Dragstång 6000 Lb Kapacitet 9 tum Längd | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIMetallsköld9"1"III395SEK
REESE 7060700 Draw Bar 2 x 8 tum | AD6FHM 45C149 7060700-Svart nickel8"2 X 8 "Kol smidd686SEK
REESE 7060800 Draw Bar 2 x 9 Inch | AD6FHN 45C150 7060800-Svart nickel9"2 X 9 "Kol smidd736SEK
REESE 21790 Draw Bar Class III 6000 lb 9-1/2 Inch | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRostfritt stål9.5 "--1 341 kr
REESE 628042 Draw Bar Class II 3500 lb 9 tum | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REESE 21141 Draw Bar Class III 5000 lb 13-1/2 Inch
754SEK /enhet