Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REESE 740131142 Hitch Ball 1-7/8 Inch | AC2ZUE 2PJ86

REESE 740131142 Hitch Ball 1-7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC2ZUE Modell: 740131142Korsreferens: 2PJ86
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer Hitch Ball
Boll Dia.1-7 / 8 tum.
Kapacitet GVWR (Lb.)2000
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd2.375 "
Typkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelShank Dia.SkaftlängdTypPris
REESE 740261142 Hitch Ball Chrome Gvwr 6000 Lb | AB4GGH 1XUC6 740261142Hitch Ball1"3.25 "krom270SEK
REESE 743091142 Hitch Ball Utbytbar Gvwr 8000 Lb | AB4GJ 1XUC7 743091142Hitch Ball1"-Utbytbar1 234 kr
REESE 740061142 Hitch Ball 1 7/8 In | AC2ZUB 2PJ83 740061142Trailer Hitch Ball3 / 4 "1.5 "krom167SEK
REESE 740201142 Hitch Ball 2 In | AC2ZUF 2PJ87 740201142Trailer Hitch Ball3 / 4 "2.375 "krom176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REESE 740131142 Hitch Ball 1-7/8 tum
172SEK /enhet