Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU PAGMB-N02 Låsmutter, 1/2 gängstorlek, 10Pk | AB8CYU 25D344

REIKU PAGMB-N02 Låsmutter, 1/2 gängstorlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AB8CYU Modell: PAGMB-N02Korsreferens: 25D344
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtern tandbricka låsmutter
GrundmaterialNylon
Jämförbar medNPT
Dia./ trådstorlek1/2 "-14
FinishGlans
GradePA6
MaterialNylon
Storlek0.48 "
Spårbredd0.48 "
System för mätningInch
temp200 F
TrådriktningHögersväng
Tråd storlek1 / 2 "
GängtypNPT
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellJämförbar medDia./ trådstorlekStorlekSpårbreddTråd storlekGängtypBreddPris
REIKU PAGMB-N00 Låsmutter, 1/4 gängstorlek, 10Pk | AB8CYT 25D342 PAGMB-N00Gas1/4 "-180.252 "0.252 "1 / 4 "Gas1 / 4 "92SEK
REIKU PAGMB-N04 Låsmutter, 3/4 gängstorlek, 10Pk | AB8CYV 25D345 PAGMB-N04NPT3/4 "-140.913 "0.913 "3 / 4 "NPT3 / 4 "189SEK
REIKU PAGMB-N06 Låsmutter, 1 gängstorlek, 10Pk | AB8CYW 25D346 PAGMB-N06NPT1-11-1 / 2 "1.14 "1.14 "1mmNPT1"346SEK
REIKU PAGMB-N07 Låsmutter, 1-1/4 Gängstorlek, 10Pk | AB8CYX 25D347 PAGMB-N07NPT1 1/4 - 11 1/2 "1.41 "1.41 "1.25mmNPT1.25 "640SEK
REIKU PAGMB-N08 Låsmutter, 1-1/2 gängstorlek, 10Pk | AB8CYY 25D348 PAGMB-N08NPT1 1/2 till 11 1/2 "1.878 "1.878 "1.5 "NPT1.5 "1 758 kr
REIKU PAGMB-N09 Låsmutter, 2-gängad storlek, 5Pk | AB8CYZ 25D349 PAGMB-N09NPT2 till 11-1 / 2 "2.26 "2.26 "2"NPT2"1 818 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PAGMB-N02 Låsmutter, 1/2 gängstorlek, 10Pk
131SEK /enhet