Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU PAGMB-N04 Låsmutter, 3/4 gängstorlek, 10Pk | AB8CYV 25D345

REIKU PAGMB-N04 Låsmutter, 3/4 gängstorlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AB8CYV Modell: PAGMB-N04Korsreferens: 25D345

Få det Maj 20, Måndag
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
189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtern tandbricka låsmutter
GrundmaterialNylon
Jämförbar medNPT
Dia./ trådstorlek3/4 "-14
FinishGlans
GradePA6
MaterialNylon
Storlek0.913 "
Spårbredd0.913 "
System för mätningInch
temp200 F
TrådriktningHögersväng
Tråd storlek3 / 4 "
GängtypNPT
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellJämförbar medDia./ trådstorlekStorlekSpårbreddTråd storlekGängtypBreddPris
REIKU PAGMB-N00 Låsmutter, 1/4 gängstorlek, 10Pk | AB8CYT 25D342 PAGMB-N00Gas1/4 "-180.252 "0.252 "1 / 4 "Gas1 / 4 "92SEK
REIKU PAGMB-N02 Låsmutter, 1/2 gängstorlek, 10Pk | AB8CYU 25D344 PAGMB-N02NPT1/2 "-140.48 "0.48 "1 / 2 "NPT1 / 2 "131SEK
REIKU PAGMB-N06 Låsmutter, 1 gängstorlek, 10Pk | AB8CYW 25D346 PAGMB-N06NPT1-11-1 / 2 "1.14 "1.14 "1mmNPT1"346SEK
REIKU PAGMB-N07 Låsmutter, 1-1/4 Gängstorlek, 10Pk | AB8CYX 25D347 PAGMB-N07NPT1 1/4 - 11 1/2 "1.41 "1.41 "1.25mmNPT1.25 "640SEK
REIKU PAGMB-N08 Låsmutter, 1-1/2 gängstorlek, 10Pk | AB8CYY 25D348 PAGMB-N08NPT1 1/2 till 11 1/2 "1.878 "1.878 "1.5 "NPT1.5 "1 758 kr
REIKU PAGMB-N09 Låsmutter, 2-gängad storlek, 5Pk | AB8CYZ 25D349 PAGMB-N09NPT2 till 11-1 / 2 "2.26 "2.26 "2"NPT2"1 818 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PAGMB-N04 Låsmutter, 3/4 gängstorlek, 10Pk
189SEK /enhet