Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REIKU PAVSB System Support Connect Clip - Pack med 10 | AB8CYJ 25D334

REIKU PAVSB System Support Connect Clip - Paket om 10

Finns i lager
Artikel: AB8CYJ Modell: PAVSBKorsreferens: 25D334

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystemstöd
FärgSvart
MaterialNylon
MonteringstypClip
TypFör alla storlekar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Högkvalitativt stöd för att fästa rör till maskiner, robotar och andra allmänna applikationer när du skyddar ledningar, slangar och elektriska.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypTypPris
REIKU PADSB -07/10 Support Top för 7 10 mm slangar - 10 -pack | AB8CYK 25D335 PADSB-07/10Push TopFör 7 mm och 10 mm slang290SEK
REIKU PADSB-14/17 stödtopp för 14 17 mm slangar - paket med 10 | AB8CYM 25D337 PADSB-14/17Push TopFör 14 mm och 17 mm slang310SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REIKU PAVSB System Support Connect Clip - Paket om 10
193SEK /enhet