Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 53793 Rörborste Blå mjuk polypropen 2 x 19-5 / 8 tum | AC7WUG 38Y533

REMCO 53793 Rörborste Blå Mjuk polypropen 2 x 19-5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC7WUG Modell: 53793Korsref: 38Y533
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRör och ventilborste
SyrabeständigJa
BorstfärgBlå
Borstmaterialpolyester
Borstlängd5"
Borstbredd2"
FärgkodningssystemJa
FDA-kompatibelJa
FyllningstypMjuk polyester
Hantera färgBlå
handtag Längd13 25 / 64 "
Hantera materialPolypropylen, rostfritt stål
Total längd19.625 "
Temp. MotståndJa
Trimlängd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellBorstfärgHantera färgPris
REMCO 53792 Rörborste Grön Mjuk Polypropylen 2 x 19-5 / 8 In | AC7WUF 38Y532 53792GrönGrön187SEK
REMCO 53794 Rörborste Röd Mjuk Polypropylen 2 x 19-5 / 8 In | AC7WUH 38Y534 53794RedRed187SEK
REMCO 53795 Rörborste Vit Mjuk polypropen 2 x 19-5/8 In | AC7WUJ 38Y535 53795WhiteWhite187SEK
REMCO 53796 rörborste gul mjuk polypropen 2 x 19-5/8 tum | AC7WUK 38Y536 53796GulGul187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 53793 Rörborste Blå Mjuk polypropen 2 x 19-5/8 tum
187SEK /enhet