Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REMCO 77147 Snäckhuvud Orange 24 tum Längd | AF6DYZ 9YDW6

REMCO 77147 Skraphuvud orange 24 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF6DYZ Modell: 77147Korsreferens: 9YDW6
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
902SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkraphuvud
Bladhöjd4-21 / 64 "
Bladlängd24 "
blad~~POS=TRUNCUltra Hygene gummi
BladstilRakt dubbelblad
FärgOrange
AnslutningstypGängad
FDA-kompatibelJa
Rammaterialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDDK

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelPris
REMCO 77149 Skraphuvud Svart 24 tum Längd Gummi | AA8JZG 18G855 77149SvartSkraphuvud902SEK
REMCO 77144 Skraphuvud Röd 24 tum Längd Gummi | AF4DYX 8TLZ0 77144RedSkraphuvud902SEK
REMCO 77143 Skraphuvud blå 24 tums längd gummi | AF4NPF 9DPM3 77143BlåSkraphuvud902SEK
REMCO 77146 Skraphuvud Gul 24 tum Längd | AF4UTG 9KXD2 77146GulSkraphuvud902SEK
REMCO 77142 Snäckhuvud Grön 24 tum Längd | AF4YGX 9PVY0 77142GrönSkraphuvud902SEK
REMCO 77145 Skraphuvud Vit 24 tum Längd | AF6ABA 9TWL2 77145WhiteSkraphuvud902SEK
REMCO 77148 Skrapa, Ultra Hygiene, Dubbelblad, 24 Inch Storlek, PP/RB, PU | CM7PYN 77148-Golvskrapa699SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REMCO 77147 Skraphuvud orange 24 tums längd
902SEK /enhet