Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVCOR 4C903 Bladfläkt 24 tum 3/4 hk | AD6WLM

REVCOR 4C903 Bladfläkt 24 tum 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AD6WLM Modell: 4C903

Få det Maj 6, Måndag
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
1 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte propeller
CFM @ 0.000-in. SP6360
CFM @ 0.300-in. SP5277
Max. Varvtal1140
Min. HP3/4
Antal Blades4
Tonhöjd27 grader
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialAluminium
KräverUtbytbart Hex Hub 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotationCCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spindlar (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.300-in. SPTonhöjdRotationPris
REVCOR 4C902 Bladfläkt 24 tum 3/4 hk | AD6WLL 4C9026360527727 graderCW1 385 kr
REVCOR 4C904 Bladfläkt 24 tum 1 hk | AD6WLN 4C9047600606633 graderCW1 654 kr
REVCOR 4C905 Bladfläkt 24 tum 1 hk | AD6WLP 4C9057600606633 graderCCW1 456 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR 4C903 Bladfläkt 24 tum 3/4 hk
1 772 kr /enhet