REVCOR TNT2203-31 R Propellerdiameter 22 tum 31 graders pitch | AD7CUE 4DLK9

REVCOR TNT2203-31 R Propellerdiameter 22 tum 31 graders stigning

Finns i lager
Artikel: AD7CUE Modell: TNT2203-31 RKorsreferens: 4DLK9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 240 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte propeller
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-in. SP5180
Max. Varvtal1100
Min. HP1/2
Antal Blades3
Tonhöjd31 grader
Propeller Dia.22 "
PropellermaterialAluminium
RotationCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)49.28
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spindlar (galvaniserade)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.300-in. SPArtikelMax. VarvtalAntal BladesTonhöjdRotationPris
REVCOR OA2203-20 R Propeller 22 tums diameter 20 graders pitch | AC2TRW 2MTV6 OA2203-20 R45953551Byte propeller1140320 graderCW1 429 kr
REVCOR OA2203-20 L Propeller 22 tums diameter 20 graders lutning | AC2TRX 2MTV7 OA2203-20 L.45953551Byte propeller1140320 graderCCW1 463 kr
REVCOR OA2203-22 R Propeller 22 tums diameter 22 graders pitch | AC2TRY 2MTV8 OA2203-22 R48923762Byte propeller1140322 graderCW1 765 kr
REVCOR T2203-22 R Propeller 22 tums diameter 22 graders pitch | AC3BDQ 2RAK1 T2203-22 ​​R44463209Byt ut Propeller, Hubless1140322 graderCW1 526 kr
REVCOR T2203-24 R Propeller 22 tum diameter 24 graders pitch | AC3BDT 2RAK3 T2203-24 ​​R47883621Byt ut Propeller, Hubless1140324 graderCW1 497 kr
REVCOR T2203-28 R Propeller 22 tum diameter 28 graders pitch | AC3BDX 2RAK7 T2203-28 ​​R54724338Byt ut Propeller, Hubless1140328 graderCW1 642 kr
REVCOR T2204-23 R Propeller 22 tums diameter 23 graders pitch | AC3BGM 2RAZ6 T2204-23 ​​R46833845Byt ut Propeller, Hubless1140423 graderCW1 430 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVCOR TNT2203-31 R Propellerdiameter 22 tum 31 graders stigning
1 240 kr /enhet