Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO 3.55024040172001 Svänghjul med två hjul med broms 297 Lb. | AF8CZA 24WA57

REVVO 3.55024040172001 Svänghjul med två hjul med broms 297 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF8CZA Modell: 3.55024040172001Korsreferens: 24WA57
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
1 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwin Wheel Swivel Caster w / Brake
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
RamfinishWhite
Ladda betyg297 lb.
MonteringstypGängad stam
Icke-märkningJa
Antal hjul2
Totala höjden5 51 / 64 "
Stam Dia.20mm
Stamlängd16mm
StammtypGängad
Tråd storlekM16
HjulfärgGrå
Hjuldiameter5"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8716900000

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygTotala höjdenStamlängdTråd storlekHjuldiameterHjulbreddPris
REVVO 3.45024090072001 Tvillinghjul med svänghjul med broms 275 Lb. | AF8CYY 24WA54 3.45024090072001275 lb.4 45 / 64 "12mmM124"4"939SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO 3.55024040172001 Svänghjul med två hjul med broms 297 Lb.
1 239 kr /enhet