Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REVVO 3.45024090072001 Tvillinghjul med svänghjul med broms 275 Lb. | AF8CYY 24WA54

REVVO 3.45024090072001 Svänghjul med två hjul med broms 275 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF8CYY Modell: 3.45024090072001Korsreferens: 24WA54
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
939SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwin Wheel Swivel Caster w / Brake
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
RamfinishWhite
Ladda betyg275 lb.
MonteringstypGängad stam
Icke-märkningJa
Antal hjul2
Totala höjden4 45 / 64 "
Stam Dia.20mm
Stamlängd12mm
StammtypGängad
Tråd storlekM12
HjulfärgGrå
Hjuldiameter4"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8716900000

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygTotala höjdenStamlängdTråd storlekHjuldiameterHjulbreddPris
REVVO 3.55024040172001 Svänghjul med två hjul med broms 297 Lb. | AF8CZA 24WA57 3.55024040172001297 lb.5 51 / 64 "16mmM165"5"1 239 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO 3.45024090072001 Svänghjul med två hjul med broms 275 Lb.
939SEK /enhet