REVVO TSH150PT15T24BD Kingpinless Caster With Brke 1600 Lb 6 tum Diameter | AD9ZTP 4W678

REVVO TSH150PT15T24BD Kingpinless hjul med Brke 1600 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD9ZTP Modell: TSH150PT15T24BDKorsreferens: 4W678

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 416 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typAnsiktskontakt
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppKingpinless Caster med broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer95 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishSilver emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg1600 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden8"
Plate Storlek5-1/4 x 6-9/16"
Plattjocklek0.281 "
plattypA
RacewayEnkel boll härdad
ErsättningshjulTillverkare Nr 150 PT15
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-22 grader till 176 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgTan
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.21
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterHjulbreddPris
REVVO TSH200PT15T24BD Kingpinless Caster With Brke 2420 Lb 8 tum Diameter | AD9ZTX 4W685 TSH200PT15T24BD2420 lb.10 "Tillverkare Nr 200 PT158"1.75 "3 816 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TSH150PT15T24BD Kingpinless hjul med Brke 1600 Lb 6 tums diameter
3 416 kr /enhet