REVVO TSH200PT15T24BD Kingpinless Caster With Brke 2420 Lb 8 tum Diameter | AD9ZTX 4W685

REVVO TSH200PT15T24BD Kingpinless hjul med Brke 2420 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD9ZTX Modell: TSH200PT15T24BDKorsreferens: 4W685

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typAnsiktskontakt
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppKingpinless Caster med broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer95 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishSilver emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg2420 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden10 "
Plate Storlek5-1/4 x 6-9/16"
Plattjocklek0.281 "
plattypA
RacewayEnkel boll härdad
ErsättningshjulTillverkare Nr 200 PT15
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-22 grader till 176 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgTan
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjuldiameterHjulbreddPris
REVVO TSH150PT15T24BD Kingpinless Caster With Brke 1600 Lb 6 tum Diameter | AD9ZTP 4W678 TSH150PT15T24BD1600 lb.8"Tillverkare Nr 150 PT156"1.5 "3 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REVVO TSH200PT15T24BD Kingpinless hjul med Brke 2420 Lb 8 tums diameter
4 026 kr /enhet