RISJÖ 45979CA Kalibreringsvikt 1 kg till 100 g | AF4JXD 8YFK1

RICE LAKE 45979CA Kalibrering Vikt Set 1kg Till 100g

Finns i lager
Artikel: AF4JXD Modell: 45979CAKorsref: 8YFK1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 995 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsviktsats
Kalibrerings certifikatUttalande om noggrannhet
Klass4
ComplianceASTM
FinishPolerad
MaterialRostfritt stål
Nominell massa1 kg till 100 g
Antal bitar5
ViktstilSkruvknopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8423900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellViktstilKalibrerings certifikatKlassFinishArtikelMätningstypNominell massaAntal bitarPris
RISJÖ 82642MV Kalibreringsvikt 50g polerad | AF3VEX 8DHY2 82642 MVSkruvknoppMassvärde certifikat2PoleradKalibreringsviktsats-50g11 824 kr
RIS LAKE 11838MV Kalibreringsvikt 500 till 1 mg | AF3VMQ 8DK38 11838 MVBladMassvärde certifikat2PoleradKalibreringsviktsats-500 mg till 1 mg1210 132 kr
RIS LAKE 80504CA Kalibreringsviktsats 2 mg polerad | AF3VUR 8DL38 80504CABladUttalande om noggrannhet4PoleradKalibreringsviktsats-2mg1448SEK
RIS LAKE 80481CA Kalibreringsviktsats 1 mg polerad | AF3WDQ 8DMX3 80481CABladUttalande om noggrannhet2PoleradKalibreringsvikt-1mg1598SEK
RIS LAKE 82640MV Kalibreringsvikt 200 g polerad | AF3WDR 8DMX7 82640 MVSkruvknoppMassvärde certifikat2PoleradKalibreringsviktsats-200g13 154 kr
RICE LAKE 82648CA Kalibreringsvikt Set 2g Polerad | AF3WPY 8DR22 82648CASkruvknoppUttalande om noggrannhet2PoleradKalibreringsviktsats-2g1939SEK
RISLAKE 82648MV Kalibreringsviktsats 2g polerad | AF3WPZ 8DR23 82648 MVSkruvknoppMassvärde certifikat2PoleradKalibreringsviktsats-2g11 562 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICE LAKE 45979CA Kalibrering Vikt Set 1kg Till 100g
23 995 kr /enhet