Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RICE LAKE 82598NV Calibration Weight Set 200g Polished | AF4UEJ 9K991

RICE LAKE 82598NV Kalibrering Vikt Set 200g Polerad

Finns i lager
Artikel: AF4UEJ Modell: 82598NVKorsreferens: 9K991

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 836 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsviktsats
Kalibrerings certifikatKalibreringsrapport
Klass1
ComplianceASTM
FinishPolerad
MaterialRostfritt stål
Nominell massa200g
Antal bitar1
ViktstilSkruvknopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8423900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellViktstilKalibrerings certifikatKlassFinishArtikelMätningstypNominell massaAntal bitarPris
RISJÖ 82642MV Kalibreringsvikt 50g polerad | AF3VEX 8DHY2 82642 MVSkruvknoppMassvärde certifikat2PoleradKalibreringsviktsats-50g11 824 kr
RIS LAKE 11838MV Kalibreringsvikt 500 till 1 mg | AF3VMQ 8DK38 11838 MVBladMassvärde certifikat2PoleradKalibreringsviktsats-500 mg till 1 mg1210 132 kr
RIS LAKE 80504CA Kalibreringsviktsats 2 mg polerad | AF3VUR 8DL38 80504CABladUttalande om noggrannhet4PoleradKalibreringsviktsats-2mg1448SEK
RIS LAKE 80481CA Kalibreringsviktsats 1 mg polerad | AF3WDQ 8DMX3 80481CABladUttalande om noggrannhet2PoleradKalibreringsvikt-1mg1598SEK
RIS LAKE 82640MV Kalibreringsvikt 200 g polerad | AF3WDR 8DMX7 82640 MVSkruvknoppMassvärde certifikat2PoleradKalibreringsviktsats-200g13 154 kr
RICE LAKE 82648CA Kalibreringsvikt Set 2g Polerad | AF3WPY 8DR22 82648CASkruvknoppUttalande om noggrannhet2PoleradKalibreringsviktsats-2g1939SEK
RISLAKE 82648MV Kalibreringsviktsats 2g polerad | AF3WPZ 8DR23 82648 MVSkruvknoppMassvärde certifikat2PoleradKalibreringsviktsats-2g11 562 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICE LAKE 82598NV Kalibrering Vikt Set 200g Polerad
3 836 kr /enhet