Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RICHARD MANNO CO. 114116-100-SS Knurled Panel Screw, 6-32 X 1 Inch Length, 5Pk | AB3ARW 1RB48

RICHARD MANNO CO. 114116-100-SS räfflade panelskruv, 6-32 X 1 tum längd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB3ARW Modell: 114116-100-SSKorsreferens: 1RB48
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
286SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCaptive Panel Skruv
VäxeltypSocket
Förarstorlek7 / 64 "
Finishpassive
Huvud Dia.0.226 "
Huvudhöjd0.138 "
Head Typräfflade
Längd1"
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 16 "
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
RICHARD MANNO CO. 114114-375-SS Räfflad panelskruv, 4-40 X 3/8 Storlek, 5Pk | AB3ARK 1RB38 114114-375-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "3 / 8 "5 / 32 "4-40936SEK
RICHARD MANNO CO. 114114-500-SS Räfflad panelskruv, 4-40 X 1/2 Storlek, 5Pk | AB3ARM 1RB40 114114-500-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 2 "5 / 32 "4-40874SEK
RICHARD MANNO CO. 114116-625-SS Räfflad panelskruv, 6-32 X 5/8 Storlek, 5Pk | AB3ARU 1RB46 114116-625-SS7 / 64 "0.226 "0.138 "5 / 8 "3 / 16 "6-32935SEK
RICHARD MANNO CO. 114120-750-SS räfflade panelskruv, 10-32 X 3/4 storlek, 5Pk | AB3ATG 1RB58 114120-750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "3 / 4 "1 / 4 "10-321 112 kr
RICHARD MANNO CO. 114120-1250-SS Räfflad panelskruv, 10-32 X 1-1/4 Storlek, 5Pk | AB3ATK 1RB61 114120-1250-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.25 "1 / 4 "10-321 187 kr
RICHARD MANNO CO. 114121-625-SS Räfflad panelskruv, 1/4-20 X 5/8 Storlek, 5Pk | AB3ATP 1RB65 114121-625-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 4-201 251 kr
RICHARD MANNO CO. 114121-875-SS Räfflad panelskruv, 1/4-20 X 7/8 Storlek, 5Pk | AB3ATR 1RB67 114121-875-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 4-201 314 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICHARD MANNO CO. 114116-100-SS räfflade panelskruv, 6-32 X 1 tum längd, 5pk
286SEK /packa