Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RICHARD MANNO CO. 4423-416SS Shoulder Screw, Standard 8-32 X 1 Length, 5Pk | AE9JNN 6KA69

RICHARD MANNO CO. 4423-416SS Axelskruv, Standard 8-32 X 1 Längd, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AE9JNN Modell: 4423-416SSKorsreferens: 6KA69
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
388SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 32 "
Head StyleStandard
Material416 Stainless Steel
Min. Brottgräns125,000 PSI
Rockwell HårdhetC32 till C43
Axeldia.3 / 16 "
Axellängd1"
Axellängdstolerans+0.002 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 16 "
Tråd storlek8-32
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdMaterialMin. BrottgränsRockwell HårdhetAxeldia.AxellängdPris
RICHARD MANNO CO. MSB4-6 Axelskruv, M4 X 0.70 X 4mm Längd, 5Pk | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5mm8mm4mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26 till 324.987mm4mm628SEK
RICHARD MANNO CO. MSB4-10 Axelskruv, M4 X 0.70 X 10 mm Längd, 5Pk | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5mm8mm4mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26 till 324.987mm10mm689SEK
RICHARD MANNO CO. MSB4-12 Axelskruv, M4 X 0.70 X 14mm Längd, 5Pk | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5mm8mm4mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26 till 324.987mm14mm605SEK
RICHARD MANNO CO. MSB4-16 Axelskruv, M4 X 0.70 X 30 mm Längd, 5Pk | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5mm8mm4mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26 till 324.987mm30mm772SEK
RICHARD MANNO CO. MSB4-18 Axelskruv, M5 X 0.80 X 5mm Längd, 5Pk | AE9KKA 6KE89 MSB4-183mm10mm5mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26 till 325.987mm5mm647SEK
RICHARD MANNO CO. MSB4-20 Axelskruv, M5 X 0.80 X 8mm Längd, 5Pk | AE9KKE 6KE93 MSB4-203mm10mm5mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26 till 325.987mm8mm683SEK
RICHARD MANNO CO. MSB4-22 Axelskruv, M5 X 0.80 X 12mm Längd, 5Pk | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223mm10mm5mm416 Stainless Steel75,000 PSIC26 till 325.987mm12mm699SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICHARD MANNO CO. 4423-416SS Axelskruv, Standard 8-32 X 1 Längd, 5Pk
388SEK /packa