RIDGID 15722 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum | AD6YVA 4CPC4

RIDGID 15722 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD6YVA Modell: 15722Korsreferens: 4CPC4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

92 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar maskin för rörtråd
Amps20
Kapacitet1/8 till 2 "
ChuckHammartyp, kamåtgärd bak
HP1/2
Hz25 till 60
Ingen belastning RPM57
Oljekapacitet1.0 gal.
Total längd48 "
Total bredd46 "
Fas1
PumpHandpump på medföljande 418-olja
ReverseringJa
Byt typFram / Av / bakåt och integrerad fotomkopplare
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.42
Fartygets höjd (cm)40.13
Fartygets längd (cm)117.35
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8461906090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal hastigheter (1)
    • Egenskaper: Manuell oljning

Produktvarianter

ProduktModellReverseringAmpsKapacitetByt typHzIngen belastning RPMOljekapacitetTotal längdPris
RIDGID 1215 rörgängningsmaskin, 1/4 till 1-1/2 tums rörkapacitet | AB4DYW 1XDZ9 1215Nej205/16 "till 1"På / av växla med integrerad fotomkopplare25 till 60440.4 gal.25.5 "62 744 kr
RIDGID 44918 Rörgängningsmaskin 1/2 till 1-1 / 4 tum | AG9HMR 20KY53 44918Nej151/2" to 1-1/4"Paddelströmbrytare med säkerhetslås av enhet, separat fram / bakomkopplare50/6032-30 "28 211 kr
RIDGID 44923 Rörgängningsmaskin 1/2 till 2 tum | AG9HMT 20KY54 44923Ja121/2 "till 2"Paddelströmbrytare med säkerhetslås av enhet, separat fram / bakomkopplare50/6032-30 "33 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 15722 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum
92 659 kr /enhet