RIDGID 44923 Rörgängningsmaskin 1/2 till 2 tum | AG9HMT 20KY54

RIDGID 44923 Rörgängningsmaskin 1/2 till 2 tum

Finns i lager
Artikel: AG9HMT Modell: 44923Korsreferens: 20KY54

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar maskin för rörtråd
Amps12
Kapacitet1/2 "till 2"
Sladdad / trådlössladd
Hz50/60
Ingen belastning RPM32
Total längd30 "
Total bredd8"
Fas1
ReverseringJa
Byt typPaddelströmbrytare med säkerhetslås av enhet, separat fram / bakomkopplare
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.53
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)75.44
Fartygets bredd (cm)43.18
URSPRUNGSLANDRO

Produktinformation:

    • Antal hastigheter: 1
    • Egenskaper: Levereras utrustad med en komplett uppsättning 11-R Die-huvuden 1/2 "till 2", levereras standard med 601 stödarm och bärväska

Produktvarianter

ProduktModellReverseringAmpsKapacitetByt typHzIngen belastning RPMOljekapacitetTotal längdPris
RIDGID 1215 rörgängningsmaskin, 1/4 till 1-1/2 tums rörkapacitet | AB4DYW 1XDZ9 1215Nej205/16 "till 1"På / av växla med integrerad fotomkopplare25 till 60440.4 gal.25.5 "62 744 kr
RIDGID 15722 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum | AD6YVA 4CPC4 15722Ja201/8 till 2 "Fram / Av / bakåt och integrerad fotomkopplare25 till 60571.0 gal.48 "92 659 kr
RIDGID 44918 Rörgängningsmaskin 1/2 till 1-1 / 4 tum | AG9HMR 20KY53 44918Nej151/2" to 1-1/4"Paddelströmbrytare med säkerhetslås av enhet, separat fram / bakomkopplare50/6032-30 "28 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 44923 Rörgängningsmaskin 1/2 till 2 tum
33 530 kr /enhet