RIDGID 32830 Rörskärare Heavy Duty 1-3 In | AD6ZWB 4CW50

RIDGID 32830 Rörskärare Heavy Duty 1-3 tum

Finns i lager
Artikel: AD6ZWB Modell: 32830Korsreferens: 4CW50

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 381 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRöravskärare
blad~~POS=TRUNCBearbetat stål
Body MaterialStrykjärn
CutsRostfritt stål
SkäråtgärdManuell
Klippkapacitet1 "till 3"
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialStål
Total längd25.5 "
ErsättningshjulTillverkare Nr F-515/33120, tillfr. Nr F-299S / 33130

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.05
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)64.26
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellblad~~POS=TRUNCBody MaterialSkäråtgärdKlippkapacitetHantera materialTotal längdErsättningshjulPris
RIDGID 23498 Rörskärare, 1-5/8 tums kapkapacitet, plast | AB9KPW 2DPH3 23498StålAluminiumspärrUpp till 1-5 / 8 "Aluminium8.5 "Tillverkare Nr RCB-1625/278581 191 kr
RIDGID 30088 Spärr- och rörskärare av plast, 1/2 till 2-3/8 tums kapkapacitet | AC8JMB 3ARC4 30088StålAluminiumspärr1/2" to 2-3/8"Aluminium10 "Tillverkare Nr RCB-2375/300932 043 kr
RIDGID 32820 Rörskärare, Heavy Duty, 1/8 till 2 tums kapkapacitet | AD6RRM 4A506 32820Bearbetat stålStrykjärnManuell1/8 "till 2"-18 "Tillverkare Nr F-514/33100, tillv. Nr F-3/33105, tillfr. Nr F-3S / 331103 128 kr
RIDGID 32840 Rörskärare, Heavy Duty, 2-4 tums kapkapacitet | AD6ZWC 4CW51 32840Bearbetat stålStrykjärnManuell2 "till 4"Stål25.5 "Tillverkare Nr F-515/33120, tillfr. Nr F-299S / 331308 053 kr
RIDGID 40868 Avloppsrörsskärare, plast, 50 mm kapacitet | BL8ZRW 40868-------549SEK
RFQ
RIDGID 6-S Rörskärare, 4 tum till 6 tum OD. Skärkapacitet, standardhjulskärare, 28 tums verktygslängd | CT9BDL 40GL47 6-S-------11 806 kr
RIDGID 466-S Rörskärare, 466-S | CT9BDM 43FT07 466-S-------15 836 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 32830 Rörskärare Heavy Duty 1-3 tum
5 381 kr /enhet