RIDGID Röravskärare


RIDGID rörskärare används för att göra rena snitt i rör. Dessa verktyg erbjuder ett snabbt och bekvämt sätt att skära i rör. De används av rörmokare inom bygg- och rörledningstransportindustrin.

Filter
Handtag Design: Ergonomisk
StilModellblad~~POS=TRUNCBody MaterialSkäråtgärdKlippkapacitetHantera materialTotal längdErsättningshjulPris (ex moms)
A
466-S
-------15 836 SEK
B
6-S
-------11 806 SEK
C
40868
-------549 SEK
RFQ
D
32830
Bearbetat stålStrykjärnManuell1 "till 3"Stål25.5 "Tillverkare Nr F-515/33120, tillfr. Nr F-299S / 331305 381 SEK
D
32840
Bearbetat stålStrykjärnManuell2 "till 4"Stål25.5 "Tillverkare Nr F-515/33120, tillfr. Nr F-299S / 331308 053 SEK
E
32820
Bearbetat stålStrykjärnManuell1/8 "till 2"-18 "Tillverkare Nr F-514/33100, tillv. Nr F-3/33105, tillfr. Nr F-3S / 331103 128 SEK
F
23498
StålAluminiumspärrUpp till 1-5 / 8 "Aluminium8.5 "Tillverkare Nr RCB-1625/278581 191 SEK
G
30088
StålAluminiumspärr1/2" to 2-3/8"Aluminium10 "Tillverkare Nr RCB-2375/300932 043 SEK

Arbetsmekanism

  • Placera fräsen på röret och fäst den med matarhandtaget.
  • När skärhjulet är i kontakt med röret, koppla lätt in skärhjulet genom att vrida matarskruven tills det skär ett litet spår.
  • Kontrollera detta spår för att säkerställa ett riktigt spår.
  • Efter att ha säkerställt, dra åt matningsskruven ett kvarts varv och rotera röret därefter.
  • Fortsätt denna process tills röret är kapat.

Funktioner

  • RIDGID rörskärare har ett extra långt skaft för att skydda justeringsgängorna.
  • De är utrustade med ett extra stort handtag för snabb och enkel justering.
  • Dessa verktyg kan konverteras till en 3-hjuls fräs genom att ersätta rullar med fräshjul.
  • RIDGID 32830 rörskärare kommer med ett annat handtag för att möjliggöra tvåmanshävstång på stora rörstorlekar.
  • Spärrskärarna har ergonomiska grepp på det nedre handtaget med avstånd på 1/2 tums steg för snabba mätningar.
  • De kommer med X-CEL snabbväxlingsblad, vilket gör att användaren kan byta blad på några sekunder utan att använda några verktyg.
  • De erbjuder gradfri skärning för att ge ett kvadratiskt snitt.

Vanliga frågor

Vad är konstruktionsmaterialet för karosser av dessa rörskärare?

RIDGID använder järn/aluminium för konstruktionen av sina rörskärare.

Vad är skärmetoden för dessa rörskärare?

Dessa rörskärare har manuella/spärrande skäroperationer.

Vad är konstruktionsmaterialet för handtagen på dessa rörskärare?

RIDGID erbjuder rörskärare med stål- eller aluminiumhandtag.

Vad är konstruktionsmaterialet för bladen på dessa rörskärare?

RIDGID erbjuder rörskärare med blad av stål / bearbetat stål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?