RIDGID 36475 exponerad spärrgängarsats, 1/2 till 2 tums kapacitet | AD6RRN 4A508

RIDGID 36475 exponerad spärrgängarsats, 1/2 till 2 tums kapacitet

Finns i lager
Artikel: AD6RRN Modell: 36475Korsreferens: 4A508

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell spärrtrådssats
Kapacitet1/2 "till 2"
Nominell rörstorlek (in.)1/2 "till 2"
Stångstorlek1/8 "till 1"
GängtypNPT
Verktygslängd29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.845
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)66.29
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod8205100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

RIDGID 36475 exponerad spärrgängad uppsättning är en manuell rörgängarsats som används för att skapa täta, rena och exakta NPT-gängor på rör och ledningar, vilket möjliggör enkla anslutningar.

Funktioner:

  • RIDGID 36475 exponerad spärrgängad uppsättning innehåller 6 formhuvuden av segjärn, en spärrenhet, ett spärrhandtag och legeringsformar.
  • Den är idealisk för stålrör med en diameter på 1/2 till 2 tum.
  • Detta set kommer i en plastväska för enkel portabilitet.
  • Formhuvudena kan snäppa in från båda sidor och låsa på plats.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka punkter att komma ihåg när du använder ett spärrträdsset för gängning?

A.

  • När du trär för hand, använd hela kroppens vikt.
  • Använd gängskärolja av hög kvalitet, eftersom olja av dålig kvalitet leder till svaga gängor, kort livslängd och otäta fogar.

F. Vad är en ledningstråd?

A. Den är utformad med en smal avskuren ände eller en spiralformad ås placerad i ena änden av ett rör som avsmalnar.

F. Vad är skillnaden mellan en ledning och ett rör?

A. En ledning är en kanal eller ett rör för att transportera vatten, medan ett rör är ett styvt rör för att transportera ånga, vatten eller andra vätskor.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetGängtypPris
RIDGID 36505 Exposed Ratchet Threader Set, 1/8 till 2 tums kapacitet | AM3GUL 365051/8 "till 2"NPT16 268 kr
RFQ
RIDGID 65255 Exposed Ratchet Threader Set, 1/2 till 2 tums kapacitet, BSPT | BL9JBH 652551/2 "till 2"PTSD19 531 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 36475 exponerad spärrgängarsats, 1/2 till 2 tums kapacitet
14 743 kr /enhet