Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFB6000M2 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | CC8QNU 0555190

WATTS LFB6000M2 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi

Finns i lager
Artikel: CC8QNU Modell: LFB6000M2 1 1/2Korsreferens: 0555190

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 553 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonJa
monteradeNej
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek1-1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.450 grader F
Tillverkare SerierLFB6000
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
PorttypStandard
SittmaterialDurafill
AxelmaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment200
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialGlasförstärkt PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5188

Produktinformation:

Kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialBody MaterialInloppsstorlekUtloppsstorlekVridmomentPris
WATTS LFB6000 2 1/2 kulventil, 2 1/2 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XCA 0555192 LFB6000 2 1/2MässingMässing2-1 / 2 "2-1 / 2 "50011 526 kr
RFQ
WATTS LFB6000 4 kulventil, 4 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BY9XCB 0555194 LFB6000 4Förkromad mässingBronze4"4"80027 452 kr
RFQ
WATTS LFB6000 3 kulventil, 3 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BZ2XVE 0555193 LFB6000 3Förkromad mässingBronze3"3"60015 757 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFB6000M2 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi
2 553 kr /enhet