Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A2220760-UNC10 Spiral Point Tap, #10-24 Thread Size, 18 mm Thread Length, 60.40 mm Length | CU9GAA 427L22

WALTER TOOLS A2220760-UNC10 Spiraltapp, #10-24 Gängstorlek, 18 mm Gänglängd, 60.40 mm Längd

Finns i lager
Artikel: CU9GAA Modell: A2220760-UNC10Korsreferens: 427L22

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

414SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WALTER TOOLS A2340876-UNF0 Spiral Flute Tap, #0-80 Gängstorlek, 5.50 mm Gänglängd, 41.30 mm Längd, Ticn | CU9CWM 427T39 A2340876-UNF0Spiralflöjtkran1 495 kr
WALTER TOOLS A2340806-UNF0 Spiralflöjtkran, #0-80 Gängstorlek, 5.50 mm Gänglängd, 41.30 mm Längd, Ticn | CU9CWN 427T32 A2340806-UNF0Spiralflöjtkran1 313 kr
WALTER TOOLS 224101-UNJC10 Spiralflöjtapp, #10-24 Gängstorlek, 13.50 mm Gänglängd, 70 mm Längd | CU9CWT 427C96 224101-UNJC10Spiralflöjtkran1 766 kr
WALTER TOOLS 224164-UNC10 Spiralflöjtapp, #10-24 Gängstorlek, 16 mm Gänglängd, 70 mm Längd | CU9CWU 427D31 224164-UNC10Spiralflöjtkran1 062 kr
WALTER TOOLS 22416-UNC10 Spiralrörtapp, #10-24 Gängstorlek, 16 mm Gänglängd, 70 mm Längd, Rör | CU9CWV 427D37 22416-UNC10Spiralflöjtkran878SEK
WALTER TOOLS 224102-UNC10 Spiralrörtapp, #10-24 Gängstorlek, 16 mm Gänglängd, 70 mm Längd, Rör | CU9CWW 427D04 224102-UNC10Spiralflöjtkran878SEK
WALTER TOOLS P22509-UNC10 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 8 mm Gänglängd, 70 mm Längd | CU9CWY 428Z45 P22509-UNC10Spiralflöjtkran637SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A2220760-UNC10 Spiraltapp, #10-24 Gängstorlek, 18 mm Gänglängd, 60.40 mm Längd
414SEK /enhet