RIDGID 67182 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum | AC9APW 3FE64

RIDGID 67182 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9APW Modell: 67182Korsreferens: 3FE64

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

123 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt rörtrådsmaskin
Amps15
KapacitetRör 1/8 "till 2", stång 1/4 "till 2"
ChuckHammartyp med utbytbara vippkäftinsatser
HP1/2
Hz25 till 60
Ingen belastning RPM38
Total längd12 "
Total bredd13 "
Fas1
PumpSjälvsugande konstantflöde Gerotor
ReverseringNej
Byt typFramåt / Av / Bakåt Rotary Switch och Integral Foot Switch
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99.9
Fartygets höjd (cm)85.09
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8466935385
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal hastigheter (1)
    • Egenskaper: Självhållet oljesystem genom huvudet med justerbar flödeskontroll och integrerad oljebehållare

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 67182 Rörgängningsmaskin 1/8 till 2 tum
123 376 kr /enhet