RIDGID Mini Pipe Inspection Kamerarulle, SeeSnake Mini, 200 fot Längd, 8 Inch Max. Rördiameter, fast | CT9BDV 54ZG79

RIDGID Mini Pipe Inspection Kamerarulle, SeeSnake Mini, 200 fot Längd, 8 Inch Max. Rördiameter, fast

Finns i lager
Artikel: CT9BDV Modell: MiniKorsreferens: 54ZG79

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

125 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörinspektionskameraupprullare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellVattentätKabeldia.MaterialOperating temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddKraftkällaPris
RIDGID 40008 Nanoreel Kamera 85 fot | AA4RKK 13C592 40008Kamera upp till 225 fot1 / 4 "-32 grader till 115 grader F.18 "13.5 "7"Monitor (ingår ej)70 788 kr
RIDGID 42348 rörinspektionskamera 1.5-6 tum kapacitet 200 fot | AC6MFD 34F824 42348Kamera upp till 225 fot0.31 "Härdat kamerahuvud av rostfritt stål med safirlinsskydd, polypropylen belagd med fiberglas inre kärnstång, metallram, polyetentrumma-40 grader till 130 grader F.24 "21 "14 "Monitor (ingår ej)-
RFQ
RIDGID 35188 Avloppskontrollsystem Microreel (r) | AE8KVE 6DNY3 35188Kamera upp till 266 fot0.27 "Stålram med vattenbeständiga formsprutade komponenter32 grader till 115 grader F.21 "15.5 "9"Li-Ion Batteri75 000 kr
RIDGID standardrörinspektionskamerarulle, SeeSnake, 200 fot Längd, 12 tum Max. Pipe Dia | CT9BDN 54ZG77 Standard--------154 661 kr
RIDGID standardrörinspektionskamerarulle, SeeSnake, 200 fot Längd, 12 tum Max. Rördiameter, fast | CT9BDP 54ZG81 Standard--------153 640 kr
RIDGID standardrörinspektionskamerarulle, SeeSnake, 325 fot Längd, 12 tum Max. Pipe Dia | CT9BDQ 54ZG78 Standard--------214 294 kr
RIDGID Compact2 Rörinspektionskamerarulle, SeeSnake Compact2, 100 fot Längd, 6 tum Max. Pipe Dia | CT9BDR 40GL49 Compact2--------107 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID Mini Pipe Inspection Kamerarulle, SeeSnake Mini, 200 fot Längd, 8 Inch Max. Rördiameter, fast
125 415 kr /enhet