RITTAL 3329540 Skåp luftkonditionering Btuh 9392/400 V | AC460ALJ 3PUZ2

RITTAL 3329540 Kapsling Luftkonditionering Btuh 9392 400/460 V

Finns i lager
Artikel: AC3ALJ Modell: 3329540Korsreferens: 2PUZ5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

127 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHölje luftkonditionering
Amps3.4/3.5
BtuH9392
Kontroll typKomfortregulator
Kylningskapacitet9392 XNUMX BtuH
kylning MetodKylmedel
Djup11 "
Höjd62 "
Bostäder färgGrå (RAL 7035)
Husets materialKolstål
Hz50/60
MonteringWall Mount
NEMA kapslingstypNEMA 12
Fas3
Typväggfäste
Spänning400/460
Bredd16 "
KopplingsmetodTerminalblocket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.2
Fartygets höjd (cm)172.72
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8415820105
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHzAmpsBtuHMonteringNEMA kapslingstypFasTypSpänningPris
RITTAL 3302110 Kapslings luftkonditionering Btuh 1093 115 V | AC3AKQ 2PUX6 3302110603.31093Wall MountNEMA 12Singleväggfäste11545 403 kr
RITTAL 3302100 Skåp luftkonditionering Btuh 1093 230 V | AC3AKR 2PUX7 330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12Singleväggfäste23043 999 kr
RITTAL 3303510 Skåp luftkonditionering Btuh 2083 115 V | AC3AKT 2PUX8 3303510605.72083Wall MountNEMA 12Singleväggfäste11560 770 kr
RITTAL 3303500 Skåp luftkonditionering Btuh 2083 230 V | AC3AKU 2PUX9 330350050/602.62083Wall MountNEMA 12Singleväggfäste23063 788 kr
RITTAL 3361510 Skåp luftkonditionering Btuh 2664 115 V | AC3AKV 2PUY1 3361510606.52664Wall MountNEMA 12Singleväggfäste11577 547 kr
RITTAL 3361500 Kapslingskonditionering Btuh 2664 230 V | AC3AKW 2PUY2 336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12Singleväggfäste23079 063 kr
RITTAL 3304510 Skåp luftkonditionering Btuh 3620 115 V | AC3AKX 2PUY3 330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12Singleväggfäste11566 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RITTAL 3329540 Kapsling Luftkonditionering Btuh 9392 400/460 V
127 264 kr /enhet