Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RIXSON 994-A3 Justerbar väggmagnetisk dörröppning | AD6VRT 4AZR3

RIXSON 994-A3 Justerbar väggmagnetisk dörröppning

Finns i lager
Artikel: AD6VRT Modell: 994-A3Korsreferens: 4AZR3

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTri Volt elektromagnetisk dörrhållare
Förstärkare Draw @ 12V0.04
Förstärkare Draw @ 24V0.02
FinishSprutad aluminium
Hållkraft (Lb.)50-55
Inspänning120VAC, 24VAC / DC, 12VDC
MaterialAluminium
ÖppningsåtgärdElektromagnetisk frigöring
Ström krävs0.2A @ 120 VAC, 0.2A @ 24 VAC/DC
Projektion från väggen3-3 / 4 tum.
TypVäggfäste, infälld, justerbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Armaturdjup (in.) (1-5 / 8)
    • Armaturlängd (in.) (4-5 / 8)
    • Armaturbredd (in.) (2-3 / 4)
    • Total projektion (in.) (4-1 / 8)

Produktvarianter

ProduktModellStröm krävsTypPris
RIXSON 981-A3 Tri Volt Coil Magnetisk Dörröppning B Till B | AD6VRY 4AZR8 981-A30.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACGolvmontering, Back to Back Door11 857 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIXSON 994-A3 Justerbar väggmagnetisk dörröppning
5 510 kr /enhet