Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 620-402 Klass 2-transformator 2.5 / 12 / 24vac 48 Va | AE9JEC 6JZX3

ROBERTSHAW 620-402 Klass 2 Transformator 2.5/12/24vac 48 Va

Finns i lager
Artikel: AE9JEC Modell: 620-402Korsreferens: 6JZX3
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
376SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup3.25 "
Kapslingens slutBare stål
KapslingsklassificeringNEMA 1
KapslingstypInomhus
Höjd2.75 "
Hz50/60
Inspänning120/208/240 VAC
MonteringUniversalmontering - fot, 4 x 4 plattor eller navfäste
Utspänning2.5/12/24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg48 (Kombinerad total produktion av alla tre sekundärerna)
Bredd2.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningUtspänningVA-betygBreddPris
ROBERTSHAW 620-501 Klass 2 Transformator 28vac 50 Va 1 Ph | AE9JEF 6JZX6 620-5013.25 "4"120/208/240 VAC28 VAC502.44 "375SEK
ROBERTSHAW 620-502 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AE9JEG 6JZX7 620-5024"4"120/208/240 VAC24 VAC503.25 "352SEK
ROBERTSHAW 620-503 Klass 2-transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AE9JEH 6JZX8 620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 620-402 Klass 2 Transformator 2.5/12/24vac 48 Va
376SEK /enhet