Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 620-501 Klass 2 Transformator 28vac 50 Va 1 Ph | AE9JEF 6JZX6

ROBERTSHAW 620-501 Klass 2 Transformator 28vac 50 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AE9JEF Modell: 620-501Korsreferens: 6JZX6
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
375SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup3.25 "
Kapslingens slutBare stål
KapslingsklassificeringNEMA 1
KapslingstypInomhus
Höjd4"
Hz50/60
Inspänning120/208/240 VAC
MonteringUniversalmontering - fot, 4 x 4 plattor eller navfäste
Utspänning28 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg50
Bredd2.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9495
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningUtspänningVA-betygBreddPris
ROBERTSHAW 620-402 Klass 2-transformator 2.5 / 12 / 24vac 48 Va | AE9JEC 6JZX3 620-4023.25 "2.75 "120/208/240 VAC2.5/12/24 VAC48 (Kombinerad total produktion av alla tre sekundärerna)2.19 "376SEK
ROBERTSHAW 620-502 Klass 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AE9JEG 6JZX7 620-5024"4"120/208/240 VAC24 VAC503.25 "352SEK
ROBERTSHAW 620-503 Klass 2-transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AE9JEH 6JZX8 620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 620-501 Klass 2 Transformator 28vac 50 Va 1 Ph
375SEK /enhet