Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 620-404 Klass 2-transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JEE 6JZX5

ROBERTSHAW 620-404 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AE9JEE Modell: 620-404Korsreferens: 6JZX5
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
332SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup3.25 "
Kapslingens slutBare stål
KapslingsklassificeringNEMA 1
KapslingstypInomhus
Höjd2.75 "
Hz50/60
Inspänning208 / 240 VAC
MonteringUniversalmontering - fot, 4 x 4 plattor eller navfäste
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg40
Bredd2.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInspänningPris
ROBERTSHAW 620-403 Klass 2-transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AE9JED 6JZX4 620-403120 VAC377SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 620-404 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph
332SEK /enhet