Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROCKWOOD 555.26D Spakförlängning Spolbult Satin Krom | AC9LYP 3HJC6

ROCKWOOD 555.26D Spakförlängning Flush Bolt Satin Chrome

Finns i lager
Artikel: AC9LYP Modell: 555.26DKorsreferens: 3HJC6
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
238SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolförlängnings spolskruv
Skruvhuvud Dia.1 / 2 "
Bultlängd1.25 "
FinishSatin Chrome
hårdvaraVad ingår
Höjd6.75 "
MaterialMässing
Kaststorlek3 / 4 "
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302419015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rockwood 555.26D spakförlängningsbult är idealisk för att säkra svängbara brandklassade dörrar av metall.

Funktioner:

  • Rockwood 555.26D spakförlängningsbult har en frontplatta som är 6-3/4 tum hög och 1 tum bred för enkel installation i dörren.
  • Denna spakförlängning med kromfinish levereras med monteringsdetaljer och ett justerbart bulthuvud.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är Rockwood 555.26D spakförlängningsbult gjord av?

A. Rockwood spolbult, 555.26D har mässingskonstruktion med satinkromad finish för strukturell styrka och hållbarhet.

F. Varför är Rockwood 555.26D spakförlängningsbult installerad i jämnhöjd med dörrens yta?

S. Denna Rockwood 555.26D spolbultsenhet installeras i plan med dörrens yta för att ge ett polerat rent utseende.

F. Vad är kaststorleken på Rockwood 555.26D spakförlängningsspolbult?

A. Denna spakförlängning med kromfinish har en kaststorlek på 3/4 tum.

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialPris
ROCKWOOD 555.3 Spakförlängningsarmatur | AC9LYQ 3HJC7 555.3Polerad klarMässing291SEK
ROCKWOOD 555.10 Spakförlängning Spolbult Satin Brons | AC9LYR 3HJC8 555.10Satin bronsMässing312SEK
ROCKWOOD 557.26D Spakförlängning Spolbult Satin Krom | AC9LYT 3HJC9 557.26DSatin ChromeGjutna mässing445SEK
ROCKWOOD 557.3 Spakförlängning Spolskruv Ljus Mässing | AC9LYU 3HJD1 557.3Ljus mässingGjutna mässing445SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROCKWOOD 555.26D Spakförlängning Flush Bolt Satin Chrome
238SEK /enhet