Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROCKWOOD BF157.32D Handtag i offsetdrag rostfritt stål | AC9MBH 3HJK7

ROCKWOOD BF157.32D Offset draghandtag i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC9MBH Modell: BF157.32DKorsreferens: 3HJK7
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
2 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandtag för offsetdragning
FärgNatural
Finishsatin
Grepp Dia.1"
Grepphöjd2-1 / 2 "
Grepplängd10
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialRostfritt stål
Monteringshålcentrum till centrum10 "
MonteringstypKlämmor / fästelement
Total längd11 "
Total bredd1"
Projektion3.5 "
Skruvstorlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.04
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8302419015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishMaterialMonteringshålcentrum till centrumTotal längdPris
ROCKWOOD BF157.28 Offset draghandtag aluminium | AC9MBF 3HJK5 BF157.28SilverPoleradAluminium10 "11 "1 109 kr
ROCKWOOD BF157.314 Offset Pull Handtag Aluminium | AC9MBG 3HJK6 BF157.314BronzeBronzeAluminium10 "11 "937SEK
ROCKWOOD BF157.32DMS Offsethandtag i rostfritt stål | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSNaturalsatinRostfritt stål10 "11 "2 785 kr
ROCKWOOD BF157A.28 Förskjutningshandtag Aluminium | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28SilversatinAluminium9"10 "1 196 kr
ROCKWOOD BF157A.314 Offset draghandtag aluminium | AC9MBL 3HJL1 BF157A.314BronzeBronzeAluminium9"10 "1 407 kr
ROCKWOOD BF157A.32D Handtag i offsetdrag rostfritt stål | AC9MBM 3HJL2 BF157A.32DNaturalsatinRostfritt stål9"10 "2 220 kr
ROCKWOOD BF157A.32DMS Offsetdraghandtag rostfritt stål | AC9MBN 3HJL3 BF157A.32DMSNaturalsatinRostfritt stål9"10 "2 972 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROCKWOOD BF157.32D Offset draghandtag i rostfritt stål
2 086 kr /enhet