Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROCKWOOD BF157A.32DMS Offsetdraghandtag rostfritt stål | AC9MBN 3HJL3

ROCKWOOD BF157A.32DMS Offset draghandtag rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC9MBN Modell: BF157A.32DMSKorsreferens: 3HJL3
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
3 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandtag för offsetdragning
FärgNatural
Finishsatin
Grepp Dia.1"
Grepphöjd2-1 / 2 "
Grepplängd10
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialRostfritt stål
Monteringshålcentrum till centrum9"
MonteringstypKlämmor / fästelement
Total längd10 "
Total bredd1"
Projektion3.5 "
Skruvstorlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302419015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishMaterialMonteringshålcentrum till centrumTotal längdPris
ROCKWOOD BF157.28 Offset draghandtag aluminium | AC9MBF 3HJK5 BF157.28SilverPoleradAluminium10 "11 "1 142 kr
ROCKWOOD BF157.314 Offset Pull Handtag Aluminium | AC9MBG 3HJK6 BF157.314BronzeBronzeAluminium10 "11 "965SEK
ROCKWOOD BF157.32D Handtag i offsetdrag rostfritt stål | AC9MBH 3HJK7 BF157.32DNaturalsatinRostfritt stål10 "11 "2 148 kr
ROCKWOOD BF157.32DMS Offsethandtag i rostfritt stål | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSNaturalsatinRostfritt stål10 "11 "2 869 kr
ROCKWOOD BF157A.28 Förskjutningshandtag Aluminium | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28SilversatinAluminium9"10 "1 232 kr
ROCKWOOD BF157A.314 Offset draghandtag aluminium | AC9MBL 3HJL1 BF157A.314BronzeBronzeAluminium9"10 "1 450 kr
ROCKWOOD BF157A.32D Handtag i offsetdrag rostfritt stål | AC9MBM 3HJL2 BF157A.32DNaturalsatinRostfritt stål9"10 "2 286 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROCKWOOD BF157A.32DMS Offset draghandtag rostfritt stål
3 061 kr /enhet