Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROCKWOOD BF157A.314 Offset draghandtag aluminium | AC9MBL 3HJL1

ROCKWOOD BF157A.314 Offset Pull Handtag Aluminium

Finns i lager
Artikel: AC9MBL Modell: BF157A.314Korsreferens: 3HJL1

Få det Maj 20, Måndag
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
1 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandtag för offsetdragning
FärgBronze
FinishBronze
Grepp Dia.1"
Grepphöjd2-1 / 2 "
Grepplängd10
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialAluminium
Monteringshålcentrum till centrum9"
MonteringstypKlämmor / fästelement
Total längd10 "
Total bredd1"
Projektion3.5 "
Skruvstorlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8302419015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rockwood BF157A.314 offset draghandtag är designat för användning med dörrar för att öppna eller stänga dem. Den är idealisk för kommersiella miljöer där ett robust och hållbart handtag krävs.

Funktioner:

  • Detta förskjutna draghandtag är tillverkat av aluminium för ett högt förhållande mellan styrka och vikt.
  • Den finns i bronsfinish för förbättrad estetik.
  • Detta handtag erbjuder genomgående bultmontering med en bekväm 90-graders förskjutning för enkel användning.

Vanliga frågor och svar:

F. Inkluderar detta handtag nödvändiga monteringsbultar?

A. Rockwood BF157A.314 offset draghandtag levereras med nödvändig monteringsutrustning, inklusive bultar, brickor och muttrar.

F. Kan personer med funktionshinder använda detta handtag?

A. Rockwood BF157A.314 offset draghandtag uppfyller ADA-standarder och är idealiskt för personer med funktionshinder.

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishMaterialMonteringshålcentrum till centrumTotal längdPris
ROCKWOOD BF157.28 Offset draghandtag aluminium | AC9MBF 3HJK5 BF157.28SilverPoleradAluminium10 "11 "1 142 kr
ROCKWOOD BF157.314 Offset Pull Handtag Aluminium | AC9MBG 3HJK6 BF157.314BronzeBronzeAluminium10 "11 "965SEK
ROCKWOOD BF157.32D Handtag i offsetdrag rostfritt stål | AC9MBH 3HJK7 BF157.32DNaturalsatinRostfritt stål10 "11 "2 148 kr
ROCKWOOD BF157.32DMS Offsethandtag i rostfritt stål | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSNaturalsatinRostfritt stål10 "11 "2 869 kr
ROCKWOOD BF157A.28 Förskjutningshandtag Aluminium | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28SilversatinAluminium9"10 "1 232 kr
ROCKWOOD BF157A.32D Handtag i offsetdrag rostfritt stål | AC9MBM 3HJL2 BF157A.32DNaturalsatinRostfritt stål9"10 "2 286 kr
ROCKWOOD BF157A.32DMS Offsetdraghandtag rostfritt stål | AC9MBN 3HJL3 BF157A.32DMSNaturalsatinRostfritt stål9"10 "3 061 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROCKWOOD BF157A.314 Offset Pull Handtag Aluminium
1 450 kr /enhet