Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA BE-18ST PA Låsring, utvändig dia. 3/16, 100pk | AE3ENX 5CU13

ROTOR CLIP BE-18ST PA Låsring, utvändig dia. 3/16, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3ENX Modell: BE-18ST PAKorsreferens: 5CU13
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
205SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBöjd E-stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.350 "
Clearance Dia. Gratis OD0.335 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.015 "
Passar Groove Dia.0.147 "
Passar spårbredd0.03 "
För Shaft Dia.3 / 16 "
Gratis ID0.145 "
Gratis OD0.335 "
Groove Dia. Tolerans+0.002 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC48-53
Draghållfasthet100,000 psi
Tjocklek0.015 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP BE-18ST PA Låsring, utvändig dia. 3/16, 100pk
205SEK /packa