Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME C-50ST ZD Hållningsring, 1/2 tums yttre diameter, 100Pk | AE3EPM 5CU41

ROTOR CLIP C-50ST ZD hållarring, 1/2 tum yttre diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3EPM Modell: C-50ST ZDKorsreferens: 5CU41
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
317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvmåners hållring
Clearance Dia. (Släppte)0.600 "
Clearance Dia. Gratis OD0.581 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.025 "
Passar Groove Dia.0.450 "
Passar spårbredd0.039 "
För Shaft Dia.1 / 2 "
Gratis ID0.441 "
Gratis OD0.581 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.003 "
Spårviddstolerans+0.003 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-53
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.035 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP C-50ST ZD hållarring, 1/2 tum yttre diameter, 100pk
317SEK /packa