Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBE AV104 Skyddad ventilering 1/2 höjd 1.31 | AB3LFP 1U572

LUBE AV104 Protected Vent 1/2 Höjd 1.31

Finns i lager
Artikel: AB3LFP Modell: AV104Korsreferens: 1U572
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
197SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddad ventil
ByggAluminium
Filter40 Micron
Höjd1.31
Total längd1 5 / 16 "
Tråd storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Basfyrkant (in.) (7/8)
    • Top Cap Dia. (In.) (1-1 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTotal längdTråd storlekPris
LUBE AV101 skyddad ventil 1/8 höjd 1.12 | AB3LFL 1U569 AV1011.121.125 "1/8120SEK
LUBE AV102 Skyddad ventilering 1/4 höjd 1.19 | AB3LFM 1U570 AV1021.191.187 "1 / 4 "129SEK
LUBE AV103 Skyddad ventilering 3/8 Höjd 1.25 | AB3LFN 1U571 AV1031.251.25 "3 / 8 "139SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE AV104 Protected Vent 1/2 Höjd 1.31
197SEK /enhet