Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME E-15SS Hållarring, E-stil, 5/32 tum yttre diameter, 25Pk | AE3GNL 5DE49

ROTOR CLIP E-15SS Retain Ring, E Style, 5/32 tums yttre diameter, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE3GNL Modell: E-15SSKorsreferens: 5DE49

Få det Maj 8, Onsdag
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
99SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.295 "
Clearance Dia. Gratis OD0.282 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.020 "
Passar Groove Dia.0.116 "
Passar spårbredd0.029 "
För Shaft Dia.5 / 32 "
Gratis ID0.114 "
Gratis OD0.282 "
Groove Dia. Tolerans+0.002 "
Spårviddstolerans+0.002 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP E-15SS Retain Ring, E Style, 5/32 tums yttre diameter, 25pk
99SEK /packa