Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-187SS Hållningsring, 1-7/8 tums inre diameter. | AE3GMB 5DE17

ROTOR CLIP HO-187SS låsring, 1-7/8 tums inre diameter.

Finns i lager
Artikel: AE3GMB Modell: HO-187SSKorsreferens: 5DE17

Få det Maj 16, Torsdag
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)1.370 "
Clearance Dia. (Släppte)1.480 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.057 "
Passar Groove Dia.1.989 "
Passar spårbredd0.068 "
För Bore Dia.1.875 "
Gratis OD2.072 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Spårviddstolerans+0.004 "
Hål Dia.0.093 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-187SS låsring, 1-7/8 tums inre diameter.
96SEK /enhet