Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-25SS Låsring, 1/4 tum invändig diameter, 10Pk | AE3FWN 5DB51

ROTOR CLIP HO-25SS hållarring, 1/4 tum invändig diameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3FWN Modell: HO-25SSKorsreferens: 5DB51

Få det Maj 8, Onsdag
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
156SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)0.115 "
Clearance Dia. (Släppte)0.133 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.009 "
Passar Groove Dia.0.268 "
Passar spårbredd0.02 "
För Bore Dia.1 / 4 "
Gratis OD0.280 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.001 "
Spårviddstolerans+0.002 "
Hål Dia.0.031 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.015 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-25SS hållarring, 1/4 tum invändig diameter, 10pk
156SEK /packa