Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-275ST ZD Låsring, 2-3/4 tums inre diameter, 10Pk | AE3CPM 5CB79

ROTOR CLIP HO-275ST ZD låsring, 2-3/4 tum invändig diameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3CPM Modell: HO-275ST ZDKorsreferens: 5CB79

Få det Maj 20, Måndag
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
400SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)2.120 "
Clearance Dia. (Släppte)2.280 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.082 "
Passar Groove Dia.2.914 "
Passar spårbredd0.103 "
För Bore Dia.2.75 "
Gratis OD3.050 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.006 "
Spårviddstolerans+0.005 "
Hål Dia.0.110 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-52
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek0.093 "
Tjocktolerans+/- 0.003 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-275ST ZD låsring, 2-3/4 tum invändig diameter, 10pk
400SEK /packa