Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTOR CLIP HO-62ST ZD Retaining Ring, 5/8 Inch Internal Dia., 50Pk | AE3CNE 5CB19

ROTOR CLIP HO-62ST ZD låsring, 5/8 tum invändig diameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE3CNE Modell: HO-62ST ZDKorsreferens: 5CB19
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
250SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)0.340 "
Clearance Dia. (Släppte)0.380 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.020 "
Passar Groove Dia.0.665 "
Passar spårbredd0.039 "
För Bore Dia.5 / 8 "
Gratis OD0.694 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.062 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC49-54
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.035 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-62ST ZD låsring, 5/8 tum invändig diameter, 50pk
250SEK /packa