Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME HO-68ST ZD Låsring, 11/16 tums inre diameter, 50Pk | AE3CNF 5CB21

ROTOR CLIP HO-68ST ZD låsring, 11/16 tum invändig diameter, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE3CNF Modell: HO-68ST ZDKorsreferens: 5CB21
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
302SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
Clearance Dia. (Komprimerad)0.400 "
Clearance Dia. (Släppte)0.440 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.022 "
Passar Groove Dia.0.732 "
Passar spårbredd0.039 "
För Bore Dia.11 / 16 "
Gratis OD0.763 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans+0.003 "
Hål Dia.0.062 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC49-54
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.035 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP HO-68ST ZD låsring, 11/16 tum invändig diameter, 50pk
302SEK /packa