Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SE-11ST ZD Låsring, Extern Dia. 7/64, 100pk | AE3CPT 5CB89

ROTOR CLIP SE-11ST ZD Låsring, Extern Dia. 7/64, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3CPT Modell: SE-11ST ZDKorsreferens: 5CB89
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
128SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.390 "
Clearance Dia. Gratis OD0.375 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.015 "
Passar Groove Dia.0.079 "
Passar spårbredd0.02 "
För Shaft Dia.7 / 64 "
Gratis ID0.076 "
Gratis OD0.375 "
Groove Dia. Tolerans+0.002 "
Spårviddstolerans+0.002 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC48-53
Draghållfasthet100,000 psi
Tjocklek0.015 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SE-11ST ZD Låsring, Extern Dia. 7/64, 100pk
128SEK /packa