Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SE-17SS Hållarring, 11/64 tums yttre diameter, 25Pk | AE3GNN 5DE51

ROTOR CLIP SE-17SS hållarring, 11/64 tums yttre diameter, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE3GNN Modell: SE-17SSKorsreferens: 5DE51
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
104SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.325 "
Clearance Dia. Gratis OD0.312 "
FinishEnkel
Passar spårdjup0.022 "
Passar Groove Dia.0.127 "
Passar spårbredd0.029 "
För Shaft Dia.11 / 64 "
Gratis ID0.125 "
Gratis OD0.312 "
Groove Dia. Tolerans+0.002 "
Spårviddstolerans+0.002 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC44-51
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SE-17SS hållarring, 11/64 tums yttre diameter, 25pk
104SEK /packa