Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SE-17ST ZD Låsring, E Style, Extern Typ, 11/64 tum Dia., 100Pk | AE3CPX 5CB97

ROTOR CLIP SE-17ST ZD låsring, E-stil, extern typ, 11/64 tums diameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3CPX Modell: SE-17ST ZDKorsreferens: 5CB97

Få det Maj 8, Onsdag
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
126SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.325 "
Clearance Dia. Gratis OD0.312 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.022 "
Passar Groove Dia.0.127 "
Passar spårbredd0.029 "
För Shaft Dia.11 / 64 "
Gratis ID0.125 "
Gratis OD0.312 "
Groove Dia. Tolerans+0.002 "
Spårviddstolerans+0.002 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC48-53
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SE-17ST ZD låsring, E-stil, extern typ, 11/64 tums diameter, 100pk
126SEK /packa