Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMMA SE-21ST ZD Låsring, Extern Dia. 7/32, 100pk | AE3CPZ 5CE11

ROTOR CLIP SE-21ST ZD Låsring, Extern Dia. 7/32, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3CPZ Modell: SE-21ST ZDKorsreferens: 5CE11

Få det Maj 20, Måndag
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
125SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.450 "
Clearance Dia. Gratis OD0.437 "
FinishGul zink
Passar spårdjup0.015 "
Passar Groove Dia.0.188 "
Passar spårbredd0.029 "
För Shaft Dia.7 / 32 "
Gratis ID0.185 "
Gratis OD0.437 "
Groove Dia. Tolerans+0.002 "
Spårviddstolerans+0.002 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC48-53
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.025 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SE-21ST ZD Låsring, Extern Dia. 7/32, 100pk
125SEK /packa