Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTORKLÄMME SE-6ST PA Låsring, utvändig dia. 1/16, 100pk | AE3LQT 5DY81

ROTOR CLIP SE-6ST PA Låsring, Extern Dia. 1/16, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3LQT Modell: SE-6ST PAKorsreferens: 5DY81

Få det Maj 8, Onsdag
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
90SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE Stilhållningsring
Clearance Dia. (Släppte)0.150 "
Clearance Dia. Gratis OD0.140 "
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.005 "
Passar Groove Dia.0.052 "
Passar spårbredd0.012 "
För Shaft Dia.1 / 16 "
Gratis ID0.051 "
Gratis OD0.140 "
Groove Dia. Tolerans+0.002 "
Spårviddstolerans+0.002 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC48-53
Draghållfasthet100,000 psi
Tjocklek0.01 "
Tjocktolerans+/- 0.001 "
TypYttre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOR CLIP SE-6ST PA Låsring, Extern Dia. 1/16, 100pk
90SEK /packa